Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AG1193-6BP00-7DA0, SIPLUS ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D -40 ... +70°C Startup -25 °C based on 6ES7193-6BP00-0DA0
Rexel Artikelnr.: 2393945
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AG1193-6BP20-7BA0, SIPLUS ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2B -40 ... +70°C Startup -25 °C based on 6ES7193-6BP20-0BA0
Rexel Artikelnr.: 2391639
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AG1193-6BP00-7BA0, SIPLUS ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B -40 ... +70°C Startup -25 °C based on 6ES7193-6BP00-0BA0
Rexel Artikelnr.: 2395553
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AG1193-6BP20-7DA0, SIPLUS ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D -40 ... +70°C based on 6ES7193-6BP20-0DA0
Rexel Artikelnr.: 2409061
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
|---|---|
| Zulässige Spannung am Eingang |
-30...30 V
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Ja
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
8
|
| SIL nach IEC 61508 |
3
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckanschluss
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Ja
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Art des Digitalausgangs |
ohne
|
| Tiefe |
0,058 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel |
0,0004...0,02 ms
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Höhe |
0,073 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
0,0037 mA
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Breite |
0,015 mm
|
| Zolltarifnummer |
85389091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.