Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
  5. 6AG21583AD104XA0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul - 6AG2158-3AD10-4XA0, SIPLUS DP PN/PN-Koppler - 6AG21583AD104XA0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6AG2158-3AD10-4XA0, SIPLUS DP PN/PN-Koppler

Rexel Artikelnr.: 
2945006
Hersteller Nummer: 
6AG21583AD104XA0
EAN Code: 
4047618098049
Produkt Type: 
6AG2158-3AD10-4XA0

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

SIPLUS DP PN/PN-Koppler
SIPLUS PN/PN Coupler TX RAIL based on 6ES7158-3AD10-0XA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), zum deterministischen Datenaustausch zwischen max. 4 PN-Controllern je Seite auch über Netzgrenzen, Übertragung von PROFIsafe, I/O-, MSI-, MSO- und Datensatzkommunikation, redundate Stromeinspeisung PN-Anschluss über SIMATIC BusAdapter (BA), Lieferung ohne BusAdapter Der SIMATIC PN/PN-Koppler bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit zur Anbindung von Maschinen und der Kommunikation zwischen Steuerungen über PROFINET. Höchste Produktivität, Performance und Verfügbarkeit werden gewährleistet durch Unterstützung neuster Spezifikationen. Effizientes Engineering und flexibler Einsatz unabhängig der verwendeten Anschlusstechnik reduzieren die Kosten beim Engineering und der Inbetriebnahme. Einfache Fehlerlokalisierung und der Geräteaustausch ohne zusätzliche Hardware (PC oder Speicherkarte) vereinfachen auch den Umgang im Fehlerfall. Alle SIMATIC ET 200SP BusAdapter werden unterstützt und bieten eine universelle PROFINET-Schnittstelle.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Systemkomponente Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Funkstandard GPRS Nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Funkstandard eGPRS Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Mit Potentialtrennung Ja
Breite 0,1 mm
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Versorgungsspannung DC 19,2...28,8 V
 
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Höhe 0,117 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Fronteinbau möglich Nein
Funkstandard Bluetooth Nein
Rack-Montage möglich Nein
Funkstandard GSM Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Schutzart IP20
Tiefe 0,074 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Funkstandard LTE Nein
Zolltarifnummer 85176200
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe