Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AV2124-6XJ00-0AX1, SIMATIC HMI Schutzfolie 22-Widescreen
Rexel Artikelnr.: 2413192
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV22-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung V2A
Rexel Artikelnr.: 2962344
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV62-1AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen V2A
Rexel Artikelnr.: 2992968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-1AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur International US n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2954705
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XK00-0AX3, SIMATIC HMI Montageclip Stahl
Rexel Artikelnr.: 2425907
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AS42-0AA1, SIMATIC HMI USB-FlashDrive (ohne Software) 32 GB
Rexel Artikelnr.: 2947075
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV21-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung ELO
Rexel Artikelnr.: 2895043
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XJ00-0AX0, SIMATIC HMI Konverter RS 422 zu TTY
Rexel Artikelnr.: 2873531
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-0DB0, SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH 2-key rollover type Industry
Rexel Artikelnr.: 2701073
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XA00-0AX0, SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1
Rexel Artikelnr.: 2883374
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-8XP00-0AX0, SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Indoor TIA Portal V11 oder höher
Rexel Artikelnr.: 2889665
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-0AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2423011
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XK00-0AX4, SIMATIC HMI Montagebügel Stahl
Rexel Artikelnr.: 2417828
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV61-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen ELO
Rexel Artikelnr.: 2159967
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Grafik-Panel |
|
| Breite der Front |
560 mm
|
|---|---|
| Höhe der Front |
380 mm
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Bildschirmdiagonale |
21,5
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mit nummerischer Tastatur |
Ja
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Einbautiefe |
75 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Mit Alpha Tastatur |
Ja
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
50
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
32
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
1.080
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Mit Druckausgabe |
Ja
|
| Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
Ja
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
|---|---|
| Touch-Technologie |
Resistiv-Touch
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
1.920
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Mit SW-Schnittstellen |
Nein
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Anzahl der Farben des Displays |
16.777.216
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
0...45 °C
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
24.000
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
2
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371098
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.