3. Steuer & Regelgeräte
  4. Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler
  5. 6SE64003TC145FD0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler - 6SE6400-3TC14-5FD0, Ausgangsdrossel 178,0 A, 0,4690 kW - 6SE64003TC145FD0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6SE6400-3TC14-5FD0, Ausgangsdrossel 178,0 A, 0,4690 kW

Rexel Artikelnr.: 
2422752
Hersteller Nummer: 
6SE64003TC145FD0
EAN Code: 
4019169449427
Produkt Type: 
6SE6400-3TC14-5FD0
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
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
 Lehrvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
 Lehrvideo

Beschreibung



Beschreibung

Ausgangsdrossel 178,0 A, 0,4690 kW
MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 145A (HO/CT)/178A (LO/VT) stand-alone FS F-0,2 MH Elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120, sowie den MICROMASTER 4. Ausgangsdrosseln werden zur Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme und Spannungssteilheit (du/dt) bei Motorkabeln > 50 m (geschirmt) bzw. > 100 m (ungeschirmt) eingesetzt. Die Ausgangsdrossel deckt den dreiphasigen Spannungsbereich 3AC 200 V bis 600 V ab. Für die Baugrößen FSA bis FSC steht sie als Unterbau zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler
Art des Zubehörs/Ersatzteils Drosselspule
Ersatzteil Nein
Zubehör Ja
 
Zolltarifnummer 85045000
Newlec Nein
Herkunftsland Tschechien