Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6SL3255-0VA00-4BA1, SINAMICS V20 BOP
Rexel Artikelnr.: 2192966
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3266-1AR00-0VA0, SINAMICS V20 FSAA/FSAB Schirmanschluss-Kit
Rexel Artikelnr.: 2192997
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3255-0VA00-2AA1, SINAMICS V20 BOP Schnittstelle
Rexel Artikelnr.: 2193118
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3255-0VE00-0UA1, SINAMICS V20 Parameter Loader
Rexel Artikelnr.: 2193135
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3255-0VA00-5AA0, SINAMICS V20 Smart Access Modul, 24 V
Rexel Artikelnr.: 2209939
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3201-2AD20-8VA0, Braking Module 2,75 kW
Rexel Artikelnr.: 2071867
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3202-0AE16-1CA0, Ausgangsdrossel 6,1 A, 0,0900 kW
Rexel Artikelnr.: 2071860
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3261-1BA00-0AA0, SINAMICS G110 Montageadapter DIN-Schiene
Rexel Artikelnr.: 2300859
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SE6400-3CC01-0AB3, Netzdrossel 8,1 A ,
Rexel Artikelnr.: 2666952
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3NA3805, NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Rexel Artikelnr.: 2466190
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2011-1KA10, Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 9-12,5A, N-ausl. 163A
Rexel Artikelnr.: 2850189
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SE6400-4BC05-0AA0, Bremswiderstand 180,00 Ohm 1,00 kW
Rexel Artikelnr.: 2819497
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Frequenzumrichter =< 1 kV |
|
| Art des Umrichters |
U-Umrichter
|
|---|---|
| Ausgangsphasenzahl |
3
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Max. Ausgangsfrequenz |
550 Hz
|
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz |
10 %
|
| Nennausgangsstrom I2N |
4,2 A
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| 4-Quadrantenbetrieb möglich |
Nein
|
| Eingangsphasenzahl |
1
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz |
-5 %
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Mit PC-Anschluss |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Mit Bedienelement |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Bemessungsausgangsstrom |
4,2 A
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung |
0,75 kW
|
| Netzspannung |
200...240 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
|---|---|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Bemessungsausgangsspannung |
230 V
|
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
0,75 kW
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
0,75 kW
|
| Max. Ausgangsspannung |
240 V
|
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Tiefe |
127,8 mm
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Höhe |
142 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Einsatz im Industriebereich zulässig |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Schutzart (NEMA) |
0
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
4
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Breite |
68 mm
|
| Bremschopper integriert |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
1
|
| Unterstützt Protokoll für BACnet |
Nein
|
| Netzspannung |
200...240
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Zolltarifnummer |
85044095
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.