2. Verteiler
  3. Installation
  4. Temperaturregler Reiheneinbau
  5. 587470259900
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Temperaturregler Reiheneinbau - ITR-3 60, Temperaturregler auf Tragschiene 0...60C, AC 230V, 1Wechsler, potential frei, 10 A - 587470259900
EberleHesteller Logo
Eberle

ITR-3 60, Temperaturregler auf Tragschiene 0...60C, AC 230V, 1Wechsler, potential frei, 10 A

Rexel Artikelnr.: 
2193202
Hersteller Nummer: 
587470259900
EAN Code: 
4017254164279
Produkt Type: 
ITR-3 60
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
  • Cu 310, Schutzrohr Länge 310 mm, Zul. Druck 8 bar, Durchmesser  11 mm, Mat. Kupfer

    EBERLE

    Cu 310, Schutzrohr Länge 310 mm, Zul. Druck 8 bar, Durchmesser 11 mm, Mat. Kupfer

    Rexel Artikelnr.: 2253436
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
  • MS 57, Schutzrohr Länge 57 mm, Zul. Druck 8 bar, Durchmesser  11 mm, Mat. Messing

    EBERLE

    MS 57, Schutzrohr Länge 57 mm, Zul. Druck 8 bar, Durchmesser 11 mm, Mat. Messing

    Rexel Artikelnr.: 2253434
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
  • Cu 120, Schutzrohr Länge 120 mm, Zul. Druck 8 bar, Durchmesser  11 mm, Mat. Kupfer

    EBERLE

    Cu 120, Schutzrohr Länge 120 mm, Zul. Druck 8 bar, Durchmesser 11 mm, Mat. Kupfer

    Rexel Artikelnr.: 2253435
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
  • V4A 120, Schutzrohr Länge 120 mm, Zul. Druck 15 bar, Durchmesser  11 mm, Mat. V4A-Stahl

    EBERLE

    V4A 120, Schutzrohr Länge 120 mm, Zul. Druck 15 bar, Durchmesser 11 mm, Mat. V4A-Stahl

    Rexel Artikelnr.: 2253439
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
  • F 891000, Fernfühler 4m, PVC, Durchmesser  8,5 mm, -25 ... 70C, für ITR/UTR

    EBERLE

    F 891000, Fernfühler 4m, PVC, Durchmesser 8,5 mm, -25 ... 70C, für ITR/UTR

    Rexel Artikelnr.: 2079139
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
  • F 897001, Fernfühler für Aussenmontage, -40 ... 80C, für ITR/UTR

    EBERLE

    F 897001, Fernfühler für Aussenmontage, -40 ... 80C, für ITR/UTR

    Rexel Artikelnr.: 2253522
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
  • F 892002, Fernfühler für Messungen am Rohr, 1,5m, Silikon, -40 ... 120C, für ITR/UTR

    EBERLE

    F 892002, Fernfühler für Messungen am Rohr, 1,5m, Silikon, -40 ... 120C, für ITR/UTR

    Rexel Artikelnr.: 2255248
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
  • F 893002, Fernfühler zur Luftmessung, 1,5m, Silikon, Durchmesser  8,5 mm, -40...100C, für ITR/UTR

    EBERLE

    F 893002, Fernfühler zur Luftmessung, 1,5m, Silikon, Durchmesser 8,5 mm, -40...100C, für ITR/UTR

    Rexel Artikelnr.: 2255254
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
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Temperaturregler auf Tragschiene 0...60C, AC 230V, 1Wechsler, potential frei, 10 A
Universaltemperaturregler 0...60C mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Montage auf Tragschiene. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Warmluft-, Elektro-, Industrieheizungen usw.. Der Einstellknopf hat eine Bereichseinengung und Arretierung. Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an.
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
Temperaturregler Reiheneinbau
Wochenprogramm Nein
Schaltungsvorwahl Nein
Einstellbereich Komfort 0...60 °C
Kontaktart Wechsler
Eingang für Zeitprogramm Nein
Anzahl der Speicherplätze 0
24 h Programm Nein
Sensortyp Fernfühler
Ferienprogramm Nein
Ausführung analog
Breite in Teilungseinheiten 2
Kontaktausführung Wechsler
Bemessungsspannung 207...253 V
Bemessungsfrequenz 48...62 Hz
 
Betriebsartenschalter Nein
Bautiefe 70 mm
Schutzart IP40
Anzahl der Grundprogramme ab Werk 1
Textführung im Display Nein
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Nein
Kanäle 1
Fühlertyp Fernfühler
Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei 10 A
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 1,5 W
Bemessungsspannung 187...242 V
Zolltarifnummer 90321020