Digitale Zeitschaltuhr 2-Kanal mit Astro-Programm und Tages- und Wochenprogramm, Nachtsparschaltung, Extraschaltzeiten, 56 Speicherplätze, Kürzester
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Montageart
Kanäle
Versorgungsspannung
Spannungsart der Versorgungsspannung
Frequenz der Versorgungsspannung
Gangreserve in Stunden
Gangreserve in Jahren
Ganggenauigkeit pro Tag
Textführung im Display
Externe Programmierung
Mit Speicherkarte
60 min Programm
24 h Programm
Wochenprogramm
Jahresprogramm
Ferienprogramm
Impulsprogramm
Zyklusprogramm
Astroprogramm
Zufallsprogramm
Betriebsstundenzähler
Netzsynchron
Quarzgesteuert
Funkgesteuert
Funkgesteuert (DCF77)
GPS
Kontaktausführung
Anzahl der Speicherplätze
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
Geeignet für Handbedienung
Externer Tastereingang
Schaltungsvorwahl
Nennschaltstrom bei 250 V AC
Max. Schaltleistung LED
Potentialfreier Schaltkontakt
Schutzart
Breite in Teilungseinheiten
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2
Newlec