Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Bauelement-Reihenklemme, Zugfederanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Bemessungsstrom In
Bemessungsspannung
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt
Montageart
Werkstoff des Isolierkörpers
Betriebstemperatur
Breite
Höhe
Tiefe
Abschlussplatte erforderlich
Farbe
Bauelementetyp
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Farbe
Newlec