Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Verteilerklemme;mit Betätigungsöffnung;1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²;blau
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Bemessungsstrom In
Bemessungsspannung
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Geeignet für Leiterwerkstoff
Montageart
Werkstoff des Isolierkörpers
Betriebstemperatur
Breite
Höhe
Tiefe
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e
Abschlussplatte erforderlich
Farbe
Etagen intern gebrückt
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Newlec