Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Klemmen
  4. Durchgangs-Reihenklemme
  5. 1674300000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Durchgangs-Reihenklemme - ZDK 2.5, Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, beige, 2.5 mm², 500 V, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid - 1674300000
WeidmüllerHesteller Logo
Weidmüller

ZDK 2.5, Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, beige, 2.5 mm², 500 V, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid

Rexel Artikelnr.: 
2472982
Hersteller Nummer: 
1674300000
EAN Code: 
4008190444884
Produkt Type: 
ZDK 2.5

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
50 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • ZS 15/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 15 mm

    WEIDMÜLLER

    ZS 15/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 15 mm

    Rexel Artikelnr.: 2572891

    

     Stück

    Min: 480 Stück , Vielfaches  480 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZAP/TW ZDK2.5 OR, Trennwand (Klemmen), orange, Höhe: 79 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid

    WEIDMÜLLER

    ZAP/TW ZDK2.5 OR, Trennwand (Klemmen), orange, Höhe: 79 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid

    Rexel Artikelnr.: 2216468

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WS 12/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 12 mm

    WEIDMÜLLER

    WS 12/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 12 mm

    Rexel Artikelnr.: 2340162

    

     Stück

    Min: 720 Stück , Vielfaches  720 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZTA 4, Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 11 A

    WEIDMÜLLER

    ZTA 4, Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 11 A

    Rexel Artikelnr.: 2472944

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZAP/TW ZDK2.5, Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 79 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid

    WEIDMÜLLER

    ZAP/TW ZDK2.5, Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 79 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid

    Rexel Artikelnr.: 2472675

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZS 10/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 10 mm

    WEIDMÜLLER

    ZS 10/5 MC NE WS, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 10 mm

    Rexel Artikelnr.: 2572890

    

     Stück

    Min: 480 Stück , Vielfaches  480 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZS 12/6 MC NE WS, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 6 mm, Höhe: 12 mm

    WEIDMÜLLER

    ZS 12/6 MC NE WS, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 6 mm, Höhe: 12 mm

    Rexel Artikelnr.: 2572892

    

     Stück

    Min: 400 Stück , Vielfaches  400 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZEW 35, Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 6 mm, 100 °C

    WEIDMÜLLER

    ZEW 35, Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 6 mm, 100 °C

    Rexel Artikelnr.: 2572810

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZGB 30, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 32 mm

    WEIDMÜLLER

    ZGB 30, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 32 mm

    Rexel Artikelnr.: 2570006

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZAP/TW ZDK2.5 BL, Trennwand (Klemmen), blau, Höhe: 79 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid

    WEIDMÜLLER

    ZAP/TW ZDK2.5 BL, Trennwand (Klemmen), blau, Höhe: 79 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid

    Rexel Artikelnr.: 2216481

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZEW 35/2, Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C

    WEIDMÜLLER

    ZEW 35/2, Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C

    Rexel Artikelnr.: 2666920

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZVQ 2.5/1.5, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 1, Raster in mm: 5.00, Isoliert: Ja, Breite: 3 mm

    WEIDMÜLLER

    ZVQ 2.5/1.5, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 1, Raster in mm: 5.00, Isoliert: Ja, Breite: 3 mm

    Rexel Artikelnr.: 2620975

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZQV 2.5/50, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm

    WEIDMÜLLER

    ZQV 2.5/50, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm

    Rexel Artikelnr.: 2599001

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZGB 15, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 15 mm

    WEIDMÜLLER

    ZGB 15, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 15 mm

    Rexel Artikelnr.: 2734055

    

     Stück

    Min: 20 Stück , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, beige, 2.5 mm², 500 V, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Durchgangs-Reihenklemme
Anzahl der Etagen 2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 V0
Abschlussplatte erforderlich Ja
Montageart Hutschiene TH35
Farbe beige
Bemessungsspannung 500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5...2,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5...2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5...4 mm²
Bemessungsstrom In 20 A
Etagen intern gebrückt Nein
 
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss
Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast
Betriebstemperatur -50...120 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e Ja
Tiefe 53 mm
Breite 5,1 mm
Höhe 79,5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff Kupfer
Zolltarifnummer 85369010
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe