Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün / gelb, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Breite/Rastermaß
Farbe
Montageart
PEN-Funktion möglich
Abschlussplatte erforderlich
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschlussposition
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Betriebstemperatur
Breite
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Höhe
Höhe bei niedrigstbauender Montageart
Länge
Tiefe
Werkstoff des Isolierkörpers
Newlec