2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 12 - 30 V 2,5 mm² grau
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Anzahl der Etagen
Ausführung des Sicherungseinsatzes
Ausführung des Sicherungshalters
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom In
Breite/Rastermaß
Farbe
Versorgungsspannung für die Defektanzeige
Abschlussplatte erforderlich
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschlussposition
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Betriebstemperatur
Breite
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Höhe
Höhe bei niedrigstbauender Montageart
Länge
Montageart
Spannungsart für die Defektanzeige
Tiefe
Werkstoff des Isolierkörpers
Newlec