um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Auswertung der Eingänge
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe
Mit Mutingfunktion
Mit Starteingang
Spannungsart zur Betätigung
Tiefe
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
Breite
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern
Geeignet zur Überwachung von Ventilen
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren
Kategorie nach EN 954-1
Leistung
Mit Rückführkreis
Mit TÜV-Zulassung
Mit TÜV-Zulassung_L
Mit Zulassung für BG BIA
Mit Zulassung nach UL
Mit abnehmbaren Klemmen
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Rückfallverzögerung
SIL nach IEC 61508
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
Spannungsart der Betriebsspannung
Spannungsart der Versorgungsspannung
Steuerspannungsart 1
Stoppkategorie nach IEC 60204
Geeignet für Tragschienenmontage
Newlec