Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 4.2 100A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX100-250
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Ausführung des Motorschutzes
Bemessungsdauerstrom Iu
Bemessungsschaltstrom
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Breite
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches
Externe Stromversorgung erforderlich
Höhe
Kurzschlussauslöserfunktion
Mit Erdschlussschutzfunktion
Polzahl
Spannungsart der Betriebsspannung
Spannungsart zur Betätigung
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser
Tiefe
Überlastauslöser Stromeinstellung
Newlec
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 60 Hz