2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Fehlerstrom-Schutzschalter
  5. A9Z61440
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Fehlerstrom-Schutzschalter - A9Z61440, Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) Allstromsensitiv Acti9-iID, 4-polig, 40A, 30mA, Typ B-SI - A9Z61440
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

A9Z61440, Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) Allstromsensitiv Acti9-iID, 4-polig, 40A, 30mA, Typ B-SI

Rexel Artikelnr.: 
2294262
Hersteller Nummer: 
A9Z61440
EAN Code: 
3606489502706
Produkt Type: 
A9Z61440
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
  • A9A26981, Klemmenschraubenabdeckung, 4P, 72mm, für iC60, iID, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26981, Klemmenschraubenabdeckung, 4P, 72mm, für iC60, iID, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2177612
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
  • A9XAH457, Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XAH457, Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2165674
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
  • 19096, Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 3 Stück

    SCHNEIDER ELECTRIC

    19096, Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 3 Stück

    Rexel Artikelnr.: 2171371
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
  • 19091, Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 4 Stück

    SCHNEIDER ELECTRIC

    19091, Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 4 Stück

    Rexel Artikelnr.: 2172309
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
  • A9XPH457, Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 57 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPH457, Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 57 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2132725
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
  • A9XPH412, Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 12 TE, 100A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9XPH412, Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 12 TE, 100A

    Rexel Artikelnr.: 2132169
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
  • A9A27003, Stecksockel für iC60, 1P, 18mm

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27003, Stecksockel für iC60, 1P, 18mm

    Rexel Artikelnr.: 2172697
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
  • A9A26478, Arbeitsstromauslöser iMX, 12-24V AC/DC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26478, Arbeitsstromauslöser iMX, 12-24V AC/DC

    Rexel Artikelnr.: 2172701
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
  • A9A27006, Drehantrieb für iC60, roter Griff

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27006, Drehantrieb für iC60, roter Griff

    Rexel Artikelnr.: 2172772
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
  • A9A26500, Überspannungsauslöser iMSU 230V AC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26500, Überspannungsauslöser iMSU 230V AC

    Rexel Artikelnr.: 2177195
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
  • A9A26963, Unterspannungsauslöser iMNs, 220-240V AC 50/60Hz verzögert

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A26963, Unterspannungsauslöser iMNs, 220-240V AC 50/60Hz verzögert

    Rexel Artikelnr.: 2172771
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
  • A9A27001, Phasentrenner, für iC60, ilD, Reflex iC60

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27001, Phasentrenner, für iC60, ilD, Reflex iC60

    Rexel Artikelnr.: 2177583
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
  • A9A27008, Drehantreib iC60, ohne Griff

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9A27008, Drehantreib iC60, ohne Griff

    Rexel Artikelnr.: 2172773
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
  • A9C70344, Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 4P - 1 Programm

    SCHNEIDER ELECTRIC

    A9C70344, Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 4P - 1 Programm

    Rexel Artikelnr.: 2172759
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
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 RoHS-Erklaerung
 Umweltlabel
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 RoHS-Erklaerung
 Umweltlabel
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) Allstromsensitiv Acti9-iID, 4-polig, 40A, 30mA, Typ B-SI
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv Acti 9 iID. 4-polig,Nennstrom 40A,Typ B-SI,Nennfehlerstrom 30mA,Betriebsspannnung (Ue) 400 AC,50Hz,Isolationsspannung 500V AC. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen für beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional) Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Typ B-SI ist die SI-Technologie integriert, die eine höhere Festigkeit gegen elektrische Störungen bietet. Schützt bei glatten Gleichfehlerströmen in 1- oder 3-phasigen Versorgungsnetzen hervorgerufen durch Frequenzumrichter, Wechselrichter & Notstromversorgung. Farbton RAL 9003. Erfüllt die folgenden Normen IEC/EN 61008-2-1,IEC/EN 62423,IEC 61543,VDE 0664.
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
Fehlerstrom-Schutzschalter
Schutzart IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1...25 mm²
Selektiver-Typ Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1...35 mm²
Montageart DIN-Schiene
Einbautiefe 44 mm
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsstrom 40 A
Bemessungsfehlerstrom 0,03 A
Polzahl 4
Frequenz 50 Hz
Breite in Teilungseinheiten 4
Kurzzeitverzögerter Typ Nein
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
 
Spannungsart AC
Stoßstromfestigkeit 3 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Verschmutzungsgrad 3
Mit Verriegelungsvorrichtung Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...60 °C
Fehlerstrom-Typ B
Frequenz 50 Hz
Explosionsgeschützt Nein
Verlustleistung 1,8 W
RAL-Nummer (ähnlich) 9.003
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
SCIP-Nummer 4c8c1c16-9f2a-4f9f-8840-302a34867a28