Hauptschalter, P3, 100 A, Einbau, 3-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Ausführung als Wendeschalter
Anzahl der Schalter
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
Bemessungsbetriebsspannung
Bemessungsdauerstrom Iu
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
Leistung
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
Schaltleistung bei 400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
Polzahl
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Motorantrieb optional
Motorantrieb integriert
Spannungsauslöser optional
Gerätebauart
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Farbe des Betätigungselements
Betätigungselement
Verriegelbar
Anschlussart Hauptstromkreis
Mit vormontierter Verkabelung
Schutzart (IP), frontseitig
Schutzart (NEMA)
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Geeignet für Bodenbefestigung
Newlec