Lasttrennschalter 1000A, Baugr. 4, 3-polig Frontantrieb links Komplettgerät
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Ausführung als Wendeschalter
Anzahl der Schalter
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
Bemessungsdauerstrom Iu
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
Schaltleistung bei 400 V
Polzahl
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Motorantrieb optional
Motorantrieb integriert
Spannungsauslöser optional
Gerätebauart
Geeignet für Bodenmontage
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Farbe des Betätigungselements
Betätigungselement
Verriegelbar
Anschlussart Hauptstromkreis
Mit vormontierter Verkabelung
Schutzart (IP), frontseitig
Breite
Höhe
Tiefe
Breite in Teilungseinheiten
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Geeignet für Bodenbefestigung
Newlec