Hauptschalter, Sperrvorrichtung V840, Ausschalter, Lasttrennschalter, 25 A, Fronteinbau, 4-Loch-Bef.,
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung als Hauptschalter
Betätigungselement
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
Bemessungsbetriebsspannung
Bemessungsdauerstrom Iu
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
Farbe des Betätigungselements
Gerätebauart
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
Polzahl
Schutzart (IP), frontseitig
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Anzahl der Schalter
Ausführung als Lasttrennschalter
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
Ausführung als Wendeschalter
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
Leistung
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Motorantrieb integriert
Motorantrieb optional
Schutzart (NEMA)
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar
Newlec