Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3KC9618-3, Zubehör für 3KC3, 3KC6 Verbindungsbrücke für lastseitige Verbindung 4-polig
Rexel Artikelnr.: 2355907
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KC9624-1, Zubehör für 3KC3, 3KC6 AUTOTRANSFORMER 400V nach 230V 400VA für 40-160A
Rexel Artikelnr.: 2354742
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KC9603-2, Zubehör für 3KC3, 3KC6 Hilfsschalter beinhaltet 3 Wechsler: 1 Wechsler
Rexel Artikelnr.: 2290825
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KC9604-2, Zubehör für 3KC3, 3KC6 Klemmenabdeckungen 4-polig für 40-160A enthält 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2354749
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KC9622-2, Zubehör für 3KC3, 3KC6 Hilfsleiteranschlussklemme 1-polig für 40-160A
Rexel Artikelnr.: 2355922
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KC9603-1, Zubehör für 3KC3, 3KC6 Hilfsschalter beinhaltet 3 Wechsler: 1 Wechsler
Rexel Artikelnr.: 2361991
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KC9721-1, Zubehör für 3KC6 Abdeckung, plombierbar für 40-160A enthält 1 Stück
Rexel Artikelnr.: 2354754
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KC9826-4, Zubehör für 3KC4, 3KC8 Motorantrieb Ersatzteil für 1600A enthält 1 Stück
Rexel Artikelnr.: 2361978
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Lasttrennschalter (AC) |
|
| Verriegelbar |
Ja
|
|---|---|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung |
Nein
|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter |
Ja
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw |
4 kA
|
| Polzahl |
4
|
| Motorantrieb optional |
Nein
|
| Motorantrieb integriert |
Ja
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
0
|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch |
Nein
|
| Bemessungsdauerstrom Iu |
160 A
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
125 A
|
| Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP00
|
| Ausführung als Hauptschalter |
Ja
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
176...288 V
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler |
6
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
125 A
|
| Ausführung als Sicherheitsschalter |
Ja
|
|---|---|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
55 kW
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Rahmenklemme
|
| Ausführung als Wendeschalter |
Nein
|
| Geeignet für Verteilereinbau |
Ja
|
| Geeignet für Bodenbefestigung |
Ja
|
| Farbe des Betätigungselements |
schwarz
|
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC |
415 V
|
| Geeignet für Zwischenbau |
Nein
|
| Spannungsauslöser optional |
Nein
|
| Betätigungselement |
langer Drehgriff
|
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral |
Nein
|
| Breite |
340 mm
|
| Tiefe |
73,5 mm
|
| Höhe |
245 mm
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Tunesien
|
SIEMENS
3KC9618-3, Zubehör für 3KC3, 3KC6 Verbindungsbrücke für lastseitige Verbindung 4-polig
Rexel Artikelnr.: 2355907
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KC9618-3, Zubehör für 3KC3, 3KC6 Verbindungsbrücke für lastseitige Verbindung 4-polig
Rexel Artikelnr.: 2355907
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.