Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
HAGER
HXA003H, AS Auslöser 100-120VAC x/P160…x/P630
Rexel Artikelnr.: 2850648
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HBW630H, FI-Block P630 4P 630A Idn adj
Rexel Artikelnr.: 2475719
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXW040H, Motorantrieb x/P630 24-48VDC Autoreset
Rexel Artikelnr.: 2475731
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXW166H, Verriegl.Set 4P x/P630 (Motor+Kipphebel)
Rexel Artikelnr.: 2475734
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXW042H, Motorantrieb x/P630 100-240VAC Autoreset
Rexel Artikelnr.: 2475810
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXW040HK, Mot. x630/P630 24-48VDC A-Res.,abschl.
Rexel Artikelnr.: 2475801
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HYW026H, Klemmenabd. Rear & Plug-in x630/P630 4P
Rexel Artikelnr.: 2475736
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXW043HK, Mot. x630/P630 24-48VDC abschließbar
Rexel Artikelnr.: 2475809
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXW915H, Achse 14x14mm 500mm (10x10mm)
Rexel Artikelnr.: 2475872
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXA054H, U-Auslöser verz220-240VAC(x/P160-P250)
Rexel Artikelnr.: 2526988
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXA053H, U-Auslöser verz110-120VAC(x/P160-P250)
Rexel Artikelnr.: 2526989
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXA051H, U-Auslöser verz. 24VDC (x/P160-P250)
Rexel Artikelnr.: 2526991
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXA005H, AS Auslöser 380-450VAC x/P160…x/P630
Rexel Artikelnr.: 2850646
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
HXA055H, U-Auslöser verz380-450VAC(x/P160-P250)
Rexel Artikelnr.: 2527020
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz |
|
| Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
|---|---|
| Motorantrieb optional |
Ja
|
| Bemessungsdauerstrom Iu |
630 A
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz |
70 kA
|
| Integrierter Erdschlussschutz |
Nein
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
| Schutzart |
IP40
|
| Motorantrieb integriert |
Nein
|
| Mit Ausgelöstmelder |
Ja
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler |
0
|
| Position des Anschlusses für Hauptstromkreis |
vorne
|
| Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers |
375...6.300 A
|
| Komplettgerät mit Schutzeinheit |
Ja
|
| Bemessungsspannung |
220...690 V
|
|---|---|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
0
|
| Polzahl |
4
|
| Betätigungselement |
Knebel
|
| Geeignet für Hutschienenmontage |
Nein
|
| Mit Unterspannungsauslöser |
Nein
|
| Hutschienenmontage optional |
Nein
|
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser |
Nein
|
| Bemessungsspannung |
220...690 V
|
| Verlustleistung |
190,5 W
|
| Zolltarifnummer |
85362090
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Polen
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.