2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  5. 3VA11635EF360AA0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz - 3VA1163-5EF36-0AA0, Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 63 A, 3-polig, 55 kA, TM, ATAM, Klemmenanschluss - 3VA11635EF360AA0
SiemensHesteller Logo
Siemens

3VA1163-5EF36-0AA0, Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 63 A, 3-polig, 55 kA, TM, ATAM, Klemmenanschluss

Rexel Artikelnr.: 
2145973
Hersteller Nummer: 
3VA11635EF360AA0
EAN Code: 
4042948820544
Produkt Type: 
3VA1163-5EF36-0AA0
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
  • 3VA9053-0SB20, Blendrahmen 76,2x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

    SIEMENS

    3VA9053-0SB20, Blendrahmen 76,2x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

    Rexel Artikelnr.: 2429329
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
  • 3VA9110-0WB00, Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenklemme 10 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

    SIEMENS

    3VA9110-0WB00, Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenklemme 10 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

    Rexel Artikelnr.: 2432600

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3VA9113-0JB11, Rundleiteranschlussklemme 3 St. Zubehör für: 3VA1 100/160

    SIEMENS

    3VA9113-0JB11, Rundleiteranschlussklemme 3 St. Zubehör für: 3VA1 100/160

    Rexel Artikelnr.: 2430824
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
  • 3VA9153-0QD00, Anschlussverlängerung hochkant 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

    SIEMENS

    3VA9153-0QD00, Anschlussverlängerung hochkant 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

    Rexel Artikelnr.: 2430830
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
  • 3VA9113-0JG11, Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. Zubehör

    SIEMENS

    3VA9113-0JG11, Rundleiteranschlussklemme mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2430816
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
  • 3VA9153-0QB00, Anschlussverlängerung frontseitig 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

    SIEMENS

    3VA9153-0QB00, Anschlussverlängerung frontseitig 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

    Rexel Artikelnr.: 2430828
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
  • 3VA9157-0EK23, Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V

    SIEMENS

    3VA9157-0EK23, Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V

    Rexel Artikelnr.: 2430820
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
  • 3VA9113-0JJ12, Rundleiteranschlussklemme groß 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

    SIEMENS

    3VA9113-0JJ12, Rundleiteranschlussklemme groß 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

    Rexel Artikelnr.: 2430803
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
  • 3VA9113-0SG10, DC-Isolationsplatte Zubehör für: 3VA1 100/160 3P

    SIEMENS

    3VA9113-0SG10, DC-Isolationsplatte Zubehör für: 3VA1 100/160 3P

    Rexel Artikelnr.: 2429351

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3VA9113-0QG00, Schraubenflachanschluss rechtwinklig 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

    SIEMENS

    3VA9113-0QG00, Schraubenflachanschluss rechtwinklig 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

    Rexel Artikelnr.: 2429348
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
  • 3VA9157-0EK21, Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1

    SIEMENS

    3VA9157-0EK21, Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1

    Rexel Artikelnr.: 2427273
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
  • 3VA9157-0EK13, Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1

    SIEMENS

    3VA9157-0EK13, Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1

    Rexel Artikelnr.: 2429343
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
  • 3VA9053-0SB10, Blendrahmen 76,2x 45,65mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

    SIEMENS

    3VA9053-0SB10, Blendrahmen 76,2x 45,65mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig

    Rexel Artikelnr.: 2429342
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
  • 3VA9157-0EK15, Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160

    SIEMENS

    3VA9157-0EK15, Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160

    Rexel Artikelnr.: 2280264
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
 Lehrvideo
 Schaltbild
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Schaltbild
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
 360° Ansicht
 Masszeichnung

Beschreibung



Beschreibung

Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 63 A, 3-polig, 55 kA, TM, ATAM, Klemmenanschluss
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=63A Überlastschutz Ir=44A...63A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf. Die Kompaktleistungsschalter 3VA1 sind in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar. Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA. SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
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
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Hutschienenmontage optional Ja
Mit Ausgelöstmelder Nein
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Motorantrieb optional Ja
Motorantrieb integriert Nein
Integrierter Erdschlussschutz Nein
Schutzart IP40
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Überlastauslöser Stromeinstellung 44...63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 55 kA
Betätigungselement Kipphebel
Polzahl 3
Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
 
Bemessungsdauerstrom Iu 63 A
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsspannung 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Einstellbereich Kurzschlussauslöser 315...630 A
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis sonstige
Bemessungsspannung 690 V
Verlustleistung 17,3 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Tschechien
SCIP-Nummer 19b5f2d6-d9cf-44dc-9a11-af58ed6dc056