2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  5. 3VA22165MN320AA0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz - 3VA2216-5MN32-0AA0, Leistungsschalter, IEC, Frame 250, 160 A, 3-polig, 55 kA, ETU3, LSI, Schraubenflachanschluss - 3VA22165MN320AA0
SiemensHesteller Logo
Siemens

3VA2216-5MN32-0AA0, Leistungsschalter, IEC, Frame 250, 160 A, 3-polig, 55 kA, ETU3, LSI, Schraubenflachanschluss

Rexel Artikelnr.: 
2226553
Hersteller Nummer: 
3VA22165MN320AA0
EAN Code: 
4042948830666
Produkt Type: 
3VA2216-5MN32-0AA0
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
  • 3VA9987-0GL30, Hutschienen-Erweiterung für N/PE-Klemme

    SIEMENS

    3VA9987-0GL30, Hutschienen-Erweiterung für N/PE-Klemme

    Rexel Artikelnr.: 2393794
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
  • 3VA9988-0AA12, Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

    SIEMENS

    3VA9988-0AA12, Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

    Rexel Artikelnr.: 2933380
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
  • 3VA9988-0AB12, Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1

    SIEMENS

    3VA9988-0AB12, Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1

    Rexel Artikelnr.: 2936956
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
  • 3VA9088-0VK10, Rückseitige Verriegelung Montage Rahmen Zubehör für 3VA1/2 BIS 630 A

    SIEMENS

    3VA9088-0VK10, Rückseitige Verriegelung Montage Rahmen Zubehör für 3VA1/2 BIS 630 A

    Rexel Artikelnr.: 2432596
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
  • 3VA9988-0AA11, Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

    SIEMENS

    3VA9988-0AA11, Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

    Rexel Artikelnr.: 2936954
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
  • 3VA9988-0AB22, Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör

    SIEMENS

    3VA9988-0AB22, Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2936957
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
  • 3VA9088-0VM10, Rückseitige Verriegelung mit Stange Zubehör für: 3VA1/2 BIS 630 A

    SIEMENS

    3VA9088-0VM10, Rückseitige Verriegelung mit Stange Zubehör für: 3VA1/2 BIS 630 A

    Rexel Artikelnr.: 2425656
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
  • 3VA9988-0AB11, Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) Zubehör für: 3VA1

    SIEMENS

    3VA9988-0AB11, Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) Zubehör für: 3VA1

    Rexel Artikelnr.: 2936955
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
  • 3VA9088-0VM30, Rückseitige Verriegelung Steck- und Einschubeinheit mit Stange Zubehör

    SIEMENS

    3VA9088-0VM30, Rückseitige Verriegelung Steck- und Einschubeinheit mit Stange Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2425617
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
  • 3VA9987-0KP80, Hilfsstrom-Steckerleiste Zubehör für: alle Steckeinheiten 3VA

    SIEMENS

    3VA9987-0KP80, Hilfsstrom-Steckerleiste Zubehör für: alle Steckeinheiten 3VA

    Rexel Artikelnr.: 2395687
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
  • 3VA9988-0BF21, Verzögerungsgerät feste Verzögerung 110V AC Zubehör für: 3VA

    SIEMENS

    3VA9988-0BF21, Verzögerungsgerät feste Verzögerung 110V AC Zubehör für: 3VA

    Rexel Artikelnr.: 2394928
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
  • 3VA9980-0VC20, Bowdenzug (1,0m/39.370) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung

    SIEMENS

    3VA9980-0VC20, Bowdenzug (1,0m/39.370) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung

    Rexel Artikelnr.: 2394918
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
  • 3VA9988-0BF23, Verzögerungsgerät feste Verzögerung 24V DC Zubehör für: 3VA

    SIEMENS

    3VA9988-0BF23, Verzögerungsgerät feste Verzögerung 24V DC Zubehör für: 3VA

    Rexel Artikelnr.: 2394932
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
  • 3VA9988-0AA23, Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Elektronik Zubehör

    SIEMENS

    3VA9988-0AA23, Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Elektronik Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2210470
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
Leistungsschalter, IEC, Frame 250, 160 A, 3-polig, 55 kA, ETU3, LSI, Schraubenflachanschluss
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 für effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und Kurzschluss. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf. Die Kompaktleistungsschalter 3VA2 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar. Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionenist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA. SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
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
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Betätigungselement Kipphebel
Bemessungsspannung 690 V
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis sonstige
Motorantrieb integriert Nein
Integrierter Erdschlussschutz Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Schutzart IP40
Bemessungsdauerstrom Iu 160 A
Mit Ausgelöstmelder Nein
Überlastauslöser Stromeinstellung 63...160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 480...2.400 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Polzahl 3
 
Komplettgerät mit Schutzeinheit Ja
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Hutschienenmontage optional Nein
Motorantrieb optional Ja
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Einstellbereich Kurzschlussauslöser 2.400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 55 kA
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
Bemessungsspannung 690 V
Verlustleistung 19,7 W
Zolltarifnummer 85362090
Newlec Nein
Herkunftsland Tschechien
SCIP-Nummer a4c567ee-eb48-48c7-be37-396f9e483827