Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 400 A, 3-polig, 55 kA, ETU3, LSI, Schraubenflachanschluss
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Bemessungsdauerstrom Iu
Bemessungsspannung
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
Überlastauslöser Stromeinstellung
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
Einstellbereich Kurzschlussauslöser
Verlustleistung
Gerätebauart
Integrierter Erdschlussschutz
Anschlussart Hauptstromkreis
Geeignet für Hutschienenmontage
Hutschienenmontage optional
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Mit Ausgelöstmelder
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
Polzahl
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
Betätigungselement
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Motorantrieb integriert
Motorantrieb optional
Schutzart
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Bemessungsspannung
Newlec