2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  5. C63F32D630
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz - C63F32D630, Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F mit Micrologic 2.3 3P3D 250-630A,36kA/415V AC - C63F32D630
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

C63F32D630, Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F mit Micrologic 2.3 3P3D 250-630A,36kA/415V AC

Rexel Artikelnr.: 
2951253
Hersteller Nummer: 
C63F32D630
EAN Code: 
3606482002593
Produkt Type: 
C63F32D630
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
  • LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801482
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
  • 29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    Rexel Artikelnr.: 2683471
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
  • LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801484
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
  • LV432593, Lange Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432593, Lange Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2801529
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
  • LV432591, Kurze Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432591, Kurze Klemmenabdeckung für ComPacT NSX400/630 3P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2893730
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
  • LV432641, Motorantrieb MT400/630, 208-277V bei 60Hz oder 220-240V bei 50/60Hz, für ComPact NSX400-630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432641, Motorantrieb MT400/630, 208-277V bei 60Hz oder 220-240V bei 50/60Hz, für ComPact NSX400-630

    Rexel Artikelnr.: 2808191
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
  • LV432464, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 400/630 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432464, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 400/630 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    Rexel Artikelnr.: 2960481
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
  • LV432570, 6 Phasentrenner für ComPact NSX400/630 und ComPact INS/INV320 bis 630

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV432570, 6 Phasentrenner für ComPact NSX400/630 und ComPact INS/INV320 bis 630

    Rexel Artikelnr.: 2893729
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
  • 29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    Rexel Artikelnr.: 2893401
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
 Maßzeichnung
 Deeplink REACH
 Produktvideo
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Deeplink REACH
 Produktvideo
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F mit Micrologic 2.3 3P3D 250-630A,36kA/415V AC
Bei diesem ComPacT NSX630F handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.3 mit einer Nennleistung von 630 A. Das Auslösegerät MicroLogic 2.3 bietet einstellbare Langzeit- und Kurzzeitschutzfunktionen sowie einen festen unverzögerten Schutz. Diese 3-polige Ausführung (140 mm x 255 mm x 110 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX630F ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
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
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Motorantrieb integriert Nein
Bemessungsspannung 690 V
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
Bemessungsspannung 690...690 V
Motorantrieb optional Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Integrierter Erdschlussschutz Nein
Bemessungsdauerstrom Iu 630 A
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 338...6.900 A
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Mit Unterspannungsauslöser Nein
Hutschienenmontage optional Ja
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne
 
Überlastauslöser Stromeinstellung 225...630 A
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Komplettgerät mit Schutzeinheit Ja
Betätigungselement Kipphebel
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 36 kA
Mit Ausgelöstmelder Ja
Schutzart IP30
Einstellbereich Kurzschlussauslöser 6.900...6.900 A
Polzahl 3
Verlustleistung 119,1 W
Zolltarifnummer 85362090
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich