Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. 5SJ42088HG42
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - 5SJ4208-8HG42, Leitungsschutzschalter 10kA, 2-polig, D, 8A nach UL 489-480Y/277V - 5SJ42088HG42
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SJ4208-8HG42, Leitungsschutzschalter 10kA, 2-polig, D, 8A nach UL 489-480Y/277V

Rexel Artikelnr.: 
2395975
Hersteller Nummer: 
5SJ42088HG42
EAN Code: 
4001869384382
Produkt Type: 
5SJ4208-8HG42

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Notwendiges Zubehör

  • 5ST3664-0HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 3x 2PH, 100mm

    SIEMENS

    5ST3664-0HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 3x 2PH, 100mm

    Rexel Artikelnr.: 2431599

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3705-3HG, Stiftsammelschiene 18mm2, 2-phasig, 28x 2PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3705-3HG, Stiftsammelschiene 18mm2, 2-phasig, 28x 2PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2434687

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3664-2HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 9x 2PH, 310mm

    SIEMENS

    5ST3664-2HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 9x 2PH, 310mm

    Rexel Artikelnr.: 2432033

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3664-1HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x 2PH, 205mm

    SIEMENS

    5ST3664-1HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x 2PH, 205mm

    Rexel Artikelnr.: 2433669

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 5ST3020-0HG, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489

    SIEMENS

    5ST3020-0HG, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489

    Rexel Artikelnr.: 2426605

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3030-0HG, Arbeitsstromauslöser AC 110-480V für Leitungsschutzschalter nach UL 489

    SIEMENS

    5ST3030-0HG, Arbeitsstromauslöser AC 110-480V für Leitungsschutzschalter nach UL 489

    Rexel Artikelnr.: 2428246

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3808, IP20 KlemmenAbdeckung für 5SJ4..HG41, HG42

    SIEMENS

    5ST3808, IP20 KlemmenAbdeckung für 5SJ4..HG41, HG42

    Rexel Artikelnr.: 2432048

    

     Stück

    Min: 500 Stück , Vielfaches  500 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3010-0HG, Hilfsschalter 1S+1Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489

    SIEMENS

    5ST3010-0HG, Hilfsschalter 1S+1Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489

    Rexel Artikelnr.: 2928448

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Zertifikat
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Lehrvideo
 Masszeichnung
 Zertifikat
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter 10kA, 2-polig, D, 8A nach UL 489-480Y/277V
Leitungsschutzschalter 10kA, 2-polig, D, 8A nach UL 489-480Y/277V Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 für den effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur. Die Leitungsschutzschalter 5SJ4 bieten eine einfache, durchgängige Verschienung und Verdrahtung durch ihre hinten liegende Sammelschiene. Der Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund ist sehr schnell und einfach möglich. Die Leitungsschutzschalter 5SJ4 sind in vielen verschiedenen Varianten für alle Anwendungsfälle verfügbar. Das vielfältige Zubehör istfür alle Varianten einheitlich und ist nicht nur einfach zu montieren sondern auch jederzeit austauschbar. Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Leitungsschutzschalter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5...25 mm²
Bemessungsstrom 8 A
Energiebegrenzungsklasse 3
Breite in Teilungseinheiten 2
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsisolationsspannung Ui 440 V
Bemessungsspannung 400 V
Anzahl der abgesicherten Pole 2
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...55 °C
Einbautiefe 70 mm
Auslösecharakteristik D
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5...25 mm²
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10 kA
 
Frequenz 50...50 Hz
Schutzart IP20
Überspannungskategorie 3
Polzahl (gesamt) 2
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 15 kA
Spannungsart AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 15 kA
Unterputzmontage Nein
Frequenz 50
Explosionsgeschützt Nein
Verlustleistung 5,2 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 8a76277d-82e7-4874-865d-f2ac120fe599
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3664-0HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 3x 2PH, 100mm

    SIEMENS

    5ST3664-0HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 3x 2PH, 100mm

    Rexel Artikelnr.: 2431599

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3705-3HG, Stiftsammelschiene 18mm2, 2-phasig, 28x 2PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3705-3HG, Stiftsammelschiene 18mm2, 2-phasig, 28x 2PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2434687

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3664-2HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 9x 2PH, 310mm

    SIEMENS

    5ST3664-2HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 9x 2PH, 310mm

    Rexel Artikelnr.: 2432033

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3664-1HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x 2PH, 205mm

    SIEMENS

    5ST3664-1HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x 2PH, 205mm

    Rexel Artikelnr.: 2433669

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3664-0HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 3x 2PH, 100mm

    SIEMENS

    5ST3664-0HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 3x 2PH, 100mm

    Rexel Artikelnr.: 2431599

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3664-2HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 9x 2PH, 310mm

    SIEMENS

    5ST3664-2HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 9x 2PH, 310mm

    Rexel Artikelnr.: 2432033

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3664-1HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x 2PH, 205mm

    SIEMENS

    5ST3664-1HG, Stiftsammelschiene 16mm2, 2-phasig, 6x 2PH, 205mm

    Rexel Artikelnr.: 2433669

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3705-3HG, Stiftsammelschiene 18mm2, 2-phasig, 28x 2PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3705-3HG, Stiftsammelschiene 18mm2, 2-phasig, 28x 2PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2434687

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe