Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26477, Arbeitsstromauslöser MX 48VAC / 48VDC
Rexel Artikelnr.: 2165477
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
19096, Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 3 Stück
Rexel Artikelnr.: 2171371
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26948, Arbeitsstromauslöser MX+Hilfskontakt OF, 24V AC/DC
Rexel Artikelnr.: 2168055
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26476, Arbeitsstromauslöser MX, 100-415V AC / 110-130V DC
Rexel Artikelnr.: 2165158
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
19091, Mehrfach-Anschlussklemmen für 3 Kupferleiter, Set mit 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2172309
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26963, Unterspannungsauslöser verzögert MNs, 220-240V AC
Rexel Artikelnr.: 2178238
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26960, Unterspannungsauslöser MN, 220-240V AC
Rexel Artikelnr.: 2178743
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26961, Unterspannungsauslöser MN, 48V AC/DC
Rexel Artikelnr.: 2178293
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26947, Arbeitsstromauslöser MX+Hilfskontakt OF, 48V AC/DC
Rexel Artikelnr.: 2178575
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26478, Arbeitsstromauslöser MX 12-24VAC / 12-24VDC
Rexel Artikelnr.: 2179394
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26500, Überspannungsauslöser MSU 230V AC
Rexel Artikelnr.: 2178765
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26971, Unterspannungsauslöser MNx 400V AC
Rexel Artikelnr.: 2178269
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26969, Unterspannungsauslöser MNx 230V AC
Rexel Artikelnr.: 2179421
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N26946, Arbeitsstromauslöser MX+Hilfskontakt OF, 220-415V AC 110-130V DC
Rexel Artikelnr.: 2179779
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leitungsschutzschalter |
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Nein
|
|---|---|
| Einbautiefe |
44 mm
|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V |
10 kA
|
| Frequenz |
50...60 Hz
|
| Anzahl der abgesicherten Pole |
3
|
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V |
10 kA
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Zusatzeinrichtungen möglich |
Ja
|
| Überspannungskategorie |
4
|
| Bemessungsspannung |
400 V
|
| Polzahl (gesamt) |
3
|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V |
10 kA
|
| Spannungsart |
AC
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Nein
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Verlustleistung |
3,2 W
|
|---|---|
| Explosionsgeschützt |
Nein
|
| Unterputzmontage |
Nein
|
| Frequenz |
50...60
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
1...35 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig |
1,5...50 mm²
|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
-25...70 °C
|
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V |
20 kA
|
| Breite in Teilungseinheiten |
4,5
|
| Bemessungsstrom |
80 A
|
| Zolltarifnummer |
85362090
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.