2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. 2CDS252001R0064
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - S202-C6, Sicherungsautomat C-Char.,6kA,6A,2P - 2CDS252001R0064
ABBHesteller Logo
ABB

S202-C6, Sicherungsautomat C-Char.,6kA,6A,2P

Rexel Artikelnr.: 
2609710
Hersteller Nummer: 
2CDS252001R0064
EAN Code: 
4016779465502
Produkt Type: 
S202-C6

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Packung
5 Stück
1 Packung
60 Stück
1 Palette
1920 Stück
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
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels

Zubehör

  • S2C-S/H6R, universell Signalkontakt/Hilfsschalter 1 Wechsler

    ABB

    S2C-S/H6R, universell Signalkontakt/Hilfsschalter 1 Wechsler

    Rexel Artikelnr.: 2008899
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
  • S2C-H6R, Hilfsschalter 1 Wechsler

    ABB

    S2C-H6R, Hilfsschalter 1 Wechsler

    Rexel Artikelnr.: 2008898
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
  • S2C-H6-20R, Hilfsschalter 2 Schließer

    ABB

    S2C-H6-20R, Hilfsschalter 2 Schließer

    Rexel Artikelnr.: 2076076
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
  • S2C-H6-02R, Hilfsschalter 2 Öffner

    ABB

    S2C-H6-02R, Hilfsschalter 2 Öffner

    Rexel Artikelnr.: 2090686
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
  • S2C-CM4, Motorantrieb für S304P

    ABB

    S2C-CM4, Motorantrieb für S304P

    Rexel Artikelnr.: 2242891
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
  • S2C-UA 230 AC, Unterspannungsauslöser 230 V AC

    ABB

    S2C-UA 230 AC, Unterspannungsauslöser 230 V AC

    Rexel Artikelnr.: 2870946
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
  • S2C-H02L, Hilfsschalter 2 Öffner Linksanbau

    ABB

    S2C-H02L, Hilfsschalter 2 Öffner Linksanbau

    Rexel Artikelnr.: 2757411
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
  • S2C-H11L, Hilfsschalter 1Ö / 1S Linksanbau

    ABB

    S2C-H11L, Hilfsschalter 1Ö / 1S Linksanbau

    Rexel Artikelnr.: 2757421
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
  • S2C-H20L, Hilfsschalter 2 Schliesser Linksanbau

    ABB

    S2C-H20L, Hilfsschalter 2 Schliesser Linksanbau

    Rexel Artikelnr.: 2757410
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
  • S2C-H6-11R, Hilfsschalter 1S/1Ö

    ABB

    S2C-H6-11R, Hilfsschalter 1S/1Ö

    Rexel Artikelnr.: 2892897
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
  • S2C-UA 400 AC, Unterspannungsauslöser 400 V AC

    ABB

    S2C-UA 400 AC, Unterspannungsauslöser 400 V AC

    Rexel Artikelnr.: 2925454
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
 RoHS-Erklärung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
 Deeplink REACH
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Erklaerung
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Sicherungsautomat C-Char.,6kA,6A,2P
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
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
Leitungsschutzschalter
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsstrom 6 A
Auslösecharakteristik C
Spannungsart AC/DC
Einbautiefe 69 mm
Energiebegrenzungsklasse 3
Schutzart IP20
Überspannungskategorie 3
Breite in Teilungseinheiten 2
Anzahl der abgesicherten Pole 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 20 kA
Polzahl (gesamt) 2
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Verschmutzungsgrad 3
 
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui 440 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...25 mm²
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...35 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...55 °C
Frequenz 50...60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 10 kA
Explosionsgeschützt Nein
Frequenz 50...60
Unterputzmontage Nein
Verlustleistung 4 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 50944af0-b875-42f5-83da-a68a4a34769e