place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Verteiler
Sicherungsmaterial
Messersicherung
NH-Sicherungen Baugröße: NH00 , Bemessungsstrom: 35 - 80 A
Rexel Artikelnr. :
PF2466205
Produkt Type :
<ul><li>NH-Sicherungseinsatz gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)</li><li>spannungsführende Grifflaschen mit Stirnkennmelder</li><li>AC 500V / DC 250 V</li><li>DIN VDE 0636</li></ul>
Einloggen
um Preise und Bestände zu sehen
Einloggen
Menge
-
+
Stück
Min: 3 Stück | Multiple: 3 Stück
In den Warenkorb
Min: 3 Stück | Multiple: 3 Stück
Technische Merkmale
Messersicherung
Bemessungsstrom
35 A
Menge
-
+
Stück
Min: 3 Stück | Multiple: 3 Stück
In den Warenkorb
Min: 3 Stück | Multiple: 3 Stück