Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Lasttrennschalter mit Sicherung 800A, Baugr. 5, 4-polig für NH-Sicherung Gr. 2
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Sicherheitsschalter
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
Bemessungsdauerstrom Iu
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
Geeignet für Sicherungseinsätze
Polzahl
Mit Sicherungsüberwachung
Anschlussart Hauptstromkreis
Kabeleinführung
Mit Steckverbindern bestückt
Geeignet für Bodenmontage
Geeignet für Frontmontage
Betätigungselement
Position des Betätigungselements
Motorantrieb optional
Motorantrieb integriert
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
Schutzart (IP), frontseitig
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung
Newlec