VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Breite
Höhe
Tiefe
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Farbe
Freistehend
Bodenstehendes Wandmodell
Geeignet für Wandmontage
Eckmodell
Zwischeneinbau
Koppelbar
Mit Montageplatte
Montageplatte tiefenverstellbar
Geeignet für Wandeinbau
Mastbefestigung
Anzahl der Türen
Mit Sichttür
Mit Lüftungstür
Mit rückseitiger Tür
Anzahl der Schlösser
Geeignet für metrische Montage
Schrägdach
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
EMV-Ausführung
Schlagfestigkeit
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Geeignet für Außenaufstellung
Newlec