Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Aluminium Gehäuse Typ CA-130 mit Deckelschrauben, RAL 7001, Außenmaß: 75 x 80 x 57 mm
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Montageart
Art der Abdeckung
Ausführung Deckel
Art der Tür
Transparenter Deckel/Tür
Mit Schloss
Höhe
Breite
Tiefe
Materialstärke Gehäuse
Materialstärke Tür/Deckel
Farbe
RAL-Nummer
Anzahl der Module
Anzahl der Reihen
Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
Anbaumöglichkeit
Anzahl der Leitungseinführungen
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoffgüte des Gehäuses
Oberflächenschutz
Mit Montageplatte
Geeignet für Außengebrauch
Geeignet für Blitzschutz
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Schutzklasse nach IEC 61140
Schlagfestigkeit
Funktionserhalt
Deckel mit Überdruckentlastung
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec