Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
ESM 32, Einsteckstutzen IP 55, Größe M32
Rexel Artikelnr.: 2626887
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
STM 40, Stufenstutzen IP 55, M 40
Rexel Artikelnr.: 2691445
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
STM 32, Stufenstutzen IP 55, M 32
Rexel Artikelnr.: 2691444
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
STM 25, Stufenstutzen IP 55, M 25
Rexel Artikelnr.: 2691443
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
AKM 40, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 40 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C
Rexel Artikelnr.: 2691402
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
STM 20, Stufenstutzen IP 55, M 20
Rexel Artikelnr.: 2691442
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
AKM 32, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 32 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C
Rexel Artikelnr.: 2691401
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EDK 40, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M40
Rexel Artikelnr.: 2691409
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EDK 20, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M20
Rexel Artikelnr.: 2691406
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EDK 25, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M25
Rexel Artikelnr.: 2691407
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
AKM 25, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 25 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C
Rexel Artikelnr.: 2691400
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
AKM 20, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 20 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C
Rexel Artikelnr.: 2691399
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EVS 16, Einsteckverbindungsstutzen, IP 54
Rexel Artikelnr.: 2053037
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EDK 32, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M32
Rexel Artikelnr.: 2276564
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leergehäuse |
|
| Breite |
136 mm
|
|---|---|
| Tiefe |
115 mm
|
| RAL-Nummer |
7.035
|
| Einbautiefe |
95 mm
|
| Oberflächenschutz |
ohne
|
| Mit Montageplatte |
Nein
|
| Anbaumöglichkeit |
Ja
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Art des Deckels |
transparent
|
| Schutzart |
IP66
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Art der Tür |
Einzel
|
| Leitungseinführung |
Ja
|
| Geeignet für Außenanwendung |
Nein
|
| Geeignet für Blitzschutz |
Nein
|
| Höhe |
253 mm
|
| Breite in Teilungseinheiten |
0
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Montageart |
Aufputz
|
|---|---|
| Ausführung Deckel |
geschlossen
|
| Transparenter Deckel/Tür |
Ja
|
| Mit Schloss |
Nein
|
| Art der Abdeckung |
Tür
|
| Funktionserhalt |
ohne
|
| Geeignet für Außengebrauch |
Nein
|
| Materialstärke Tür/Deckel |
3 mm
|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten |
0
|
| Innentiefe |
95 mm
|
| Materialstärke Gehäuse |
3 mm
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl der Leitungseinführungen |
10
|
| Schutzart (NEMA) |
4
|
| Farbe |
grau
|
| Zolltarifnummer |
85381000
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.