Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Metallfilter für SK 3304.../3305/3328 3329/3332... BxHxT 265.200x10
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Lüfter
Breite
Farbe
Höhe
Mit Filtermatte
Tiefe
Werkstoff
Art der Lüftung
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 60 Hz
Betriebsspannung DC
EMV-Ausführung
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar
Schutzart
Spannungsart
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Volumenstrom
Newlec