2. Gebäudetechnik
  3. 19 Zoll Zubehör
  4. Klimagerät (Schaltschrank)
  5. 3387640
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Klimagerät (Schaltschrank) - SK 3387.640, RTT Blue e Kühlgerät Edelstahl Dach., 4000 W, Comfort., 3~ 400V 50 Hz/460V 60Hz - 3387640
RittalHesteller Logo
Rittal

SK 3387.640, RTT Blue e Kühlgerät Edelstahl Dach., 4000 W, Comfort., 3~ 400V 50 Hz/460V 60Hz

Rexel Artikelnr.: 
2913089
Hersteller Nummer: 
3387640
EAN Code: 
4028177380240
Produkt Type: 
SK 3387.640
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
  • SK 3286.610, Metallfilter SK 3286610 f. SK 3386.../3387... BxHxT 720x300x10

    RITTAL

    SK 3286.610, Metallfilter SK 3286610 f. SK 3386.../3387... BxHxT 720x300x10

    Rexel Artikelnr.: 2729318
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
  • SZ 4568.000, Transportösen für TS/SE, Stahlblech verzinkt Cl 5, Preis per VPE, VPE = 4 Stück

    RITTAL

    SZ 4568.000, Transportösen für TS/SE, Stahlblech verzinkt Cl 5, Preis per VPE, VPE = 4 Stück

    Rexel Artikelnr.: 2388587

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • SK 3124.100, Master Slave Kabel für Bus-System Rittal TopTherm Geräte m. Comfortregel.

    RITTAL

    SK 3124.100, Master Slave Kabel für Bus-System Rittal TopTherm Geräte m. Comfortregel.

    Rexel Artikelnr.: 2729275
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
  • SK 3286.600, Filtermatte für SK 3386.../3387... BxHxT 720x300x10, Preis per VPE, VPE = 3 Stück

    RITTAL

    SK 3286.600, Filtermatte für SK 3386.../3387... BxHxT 720x300x10, Preis per VPE, VPE = 3 Stück

    Rexel Artikelnr.: 2729317

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • SK 3286.900, Schnellwechselrahmen für Rittal TopTherm Dachgeräte SK 3386/.../3387...

    RITTAL

    SK 3286.900, Schnellwechselrahmen für Rittal TopTherm Dachgeräte SK 3386/.../3387...

    Rexel Artikelnr.: 2729321
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
  • SK 3301.612, Kondensatschlauch 12 x 2 x 10m Länge

    RITTAL

    SK 3301.612, Kondensatschlauch 12 x 2 x 10m Länge

    Rexel Artikelnr.: 2852110
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
  • SK 3286.980, Abdeckkappen f. Innenluftaustritt f. RTT Dachgeräte SK 3386.../SK 3387..., Preis per VPE, VPE = 2 Stück

    RITTAL

    SK 3286.980, Abdeckkappen f. Innenluftaustritt f. RTT Dachgeräte SK 3386.../SK 3387..., Preis per VPE, VPE = 2 Stück

    Rexel Artikelnr.: 2812457

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • SK 3286.970, Luftkanalsystem f. Rittal TopTherm Dachgeräte SK 3386.../ SK 3387...

    RITTAL

    SK 3286.970, Luftkanalsystem f. Rittal TopTherm Dachgeräte SK 3386.../ SK 3387...

    Rexel Artikelnr.: 2812455
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
  • SZ 4127.010, Türpositionsschalter, ohne Anschlussleitung, UL

    RITTAL

    SZ 4127.010, Türpositionsschalter, ohne Anschlussleitung, UL

    Rexel Artikelnr.: 2862218
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
  • SK 3387.540, RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 4000 W, Comfortregler, 3~ 400V 50 Hz/460V 60Hz

    RITTAL

    SK 3387.540, RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 4000 W, Comfortregler, 3~ 400V 50 Hz/460V 60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2659857
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
 Montageanleitung
 Sicherheitsdatenblatt
 Zertifikat
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Sicherheitsdatenblatt
 Zertifikat
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Sicherheitsdatenblatt
 Technisches Handbuch
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

RTT Blue e Kühlgerät Edelstahl Dach., 4000 W, Comfort., 3~ 400V 50 Hz/460V 60Hz
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 3,8 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 796 x 470 x 580 mm
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
Klimagerät (Schaltschrank)
Tiefe 580 mm
Mit Temperaturregelung Ja
Spannungsart AC
Höhe 470 mm
Ausführung Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz 460 V
Betriebsspannung DC 0 V
Breite 796 mm
 
Funktion Master/Slave Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs 10...55 °C
Mit Heizfunktion Nein
Drehzahlgeregelt Nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C 4.000 W
Luftvolumenstrom Kühlen 0 m³/h
Zolltarifnummer 84158200
Newlec Nein
Herkunftsland Italien