SENTRON Messgerät 7KM PAC4200, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 95-240 V AC/110-340 V DC, Modbus TCP
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Montageart
Strommessgerät
Blindleistungsmesser
Mit Drehzahlmesser
Frequenzmesser
Impulszähler
Voltmeter
Wirkleistungsmessgerät
Anzahl der Spannungsmesseingänge
Anzahl der Strommesseingänge
Versorgungsspannung AC 50 Hz
Versorgungsspannung AC 60 Hz
Versorgungsspannung DC
Displayauflösung (horizontal)
Displayauflösung (vertikal)
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Mit Auditprotokollierung (Audit log)
Mit Firmware-Signatur
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec