Filterlüfter PF22.000,230AC,61m3/h,125x125mm,IP54,RAL7035
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Lüfter
Bemessungsleistung
Betriebsspannung AC 50 Hz
Breite
Dachlüfter
Höhe
Mit Filter
Montageart
RAL-Nummer
Schutzart
Spannungsart
Tiefe
Volumenstrom, freiblasend
Ausgeführt als Einschublüfter
Betriebsspannung AC 60 Hz
EMV-Ausführung
Farbe
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Geeignet für Wandeinbau
Geräusch
Mit Schutzabdeckung
Schutzart (NEMA)
Umlüfter
Geeignet für Wandeinbau
Newlec