false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

VX 8609.213, VX Trennwand für Modulplatten, HT: 2000x600 mm

Produkt Type: VX 8609.213
Hersteller Nummer: 8609213
Rexel Artikelnr.: 2247488
EAN Code: 4028177817852

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Trennwand (Schaltschrank)
Trennwand (Schaltschrank)
Feature Feature details
Geeignet für Gehäusebaubreite 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe 600 mm
Breite
600 mm
Höhe
2.000 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Mit Kabeleinführung Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0
Mit Schloss Nein
Bauform
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a Nein
Für innere Unterteilung Form 2b Nein
Für innere Unterteilung Form 3a Nein
Für innere Unterteilung Form 3b Nein
Für innere Unterteilung Form 4a Nein
Für innere Unterteilung Form 4b Nein
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94039010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection