place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Verteiler
Verteilerzubehör
Verteilerbaugruppe Klemmen
9404650
9404650, Klemme V 16-95mm² se/sm/re/rm 12Nm
Rexel Artikelnr. :
2973876
Hersteller Nummer :
9404650
EAN Code :
9008507009794
Produkt Type :
9404650
Klemme V 16-95mm² se/sm/re/rm 12Nm
Technische Merkmale
Verteilerbaugruppe Klemmen
Herkunftsland
Deutschland
Zolltarifnummer
85369010
Breite
39 mm
Höhe
26 mm
Tiefe
21 mm
Newlec
Nein
Menge
-
+
Stück
Min: 1 Stück | Multiple: 1 Stück
In den Warenkorb
Min: 1 Stück | Multiple: 1 Stück