Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Bleiakku 12V 24Ah NPL24-12I
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung
Typ
Anwendung
Geeignet für verschiedene Anwendungen
Geeignet für USV
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter)
Geeignet für Telekommunikation
Frontanschluss
Nennspannung
Kapazität 20 h
Steckverbinder
Länge
Breite
Höhe inkl. Pole
Gewicht
Umgebungstemperatur
Brandschutz nach UL94
Lebensdauer bei 20 °C
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer
Anzahl der Entladungszyklen 100 %
Anzahl der Entladungszyklen 50 %
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec