Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BAIER
DIA-BOHRKRONE TITANIUM, Diamant-Dosensenker Titanium 82 mm, M16
Rexel Artikelnr.: 4024219
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
DIA-TROCKENBOHRKRONE 82MM, Diamant-Dosensenker Premium Beton 82mm, M16
Rexel Artikelnr.: 4015039
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
SCHAERFPLATTE 160X30X320, SCHAERFPLATTE 160X30X320
Rexel Artikelnr.: 4015040
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
DIA-TROCKENBOHRKRONE F.KS 68MM, Diamant-Dosensenker Premium Universal 68 mm, M16
Rexel Artikelnr.: 4176137
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
ZENTRIERBOHRER, Ersatz-Zentrierbohrer
Rexel Artikelnr.: 4015036
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
BOHRKRONENSCHAFT M.VERST.ZENTRIERB., Bohrkronenschaft mit Rückstellbarem Zentrierbohrer, Anschluss Maschine M18, Werkzeugaufnahme M16
Rexel Artikelnr.: 4179031
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
ABSAUGGLOCKE M.SCHAFT U.ZENTRIERB., Absaugglocke mit Rückstellbarem Zentrierbohrer, Anschluss Maschine M18, Werkzeugaufnahme M16
Rexel Artikelnr.: 4180298
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
BSS 607M, SPEZIAL-ENTSTAUBER BSS607M
Rexel Artikelnr.: 4035894
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
DIA-TROCKENBOHRKRONE 68MM, Diamant-Dosensenker Premium Beton 68mm, M16
Rexel Artikelnr.: 4015038
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
SAUGADAPTER, SAUGADAPTER BDB822/823 KPL.
Rexel Artikelnr.: 4040458
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
BSS 606L, SPEZIAL-ENTSTAUBER BSS606L
Rexel Artikelnr.: 4035895
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
TRANSPORTKASTEN KS BDB, TRANSPORTKASTEN KS BDB
Rexel Artikelnr.: 4030273
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
DIA-BOHRKRONE PREMIUM, Diamant-Dosensenker Premium Universal 82 mm, M16
Rexel Artikelnr.: 4176138
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BAIER
DIA-TROCKENBOHRKRONE TITANIUM 68RD, Diamant-Dosensenker Titanium 68 mm, M16
Rexel Artikelnr.: 4024220
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Kernbohrmaschine (elektrisch) |
|
| Maschinengewicht |
5 kg
|
|---|---|
| Höhe |
330 mm
|
| Stromstärke |
1 A
|
| Breite |
190 mm
|
| Nennleistungsaufnahme |
1.800 W
|
| Länge |
730 mm
|
| Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung |
82 mm
|
| Spannhalsdurchmesser |
60 mm
|
| Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk |
82 mm
|
| Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton |
82 mm
|
|---|---|
| Lastdrehzahl 2. Gang |
1 1/min
|
| Spannung |
230 V
|
| Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung |
82 mm
|
| Lastdrehzahl 1. Gang |
1.800 1/min
|
| Zolltarifnummer |
84672199
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.