2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Kabeltrommel
  5. 1079850
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kabeltrommel - 1079850, K-Tro. Garant 180 15m N05V3V3-F3G1.5 - 1079850
BrennenstuhlHesteller Logo
Brennenstuhl

1079850, K-Tro. Garant 180 15m N05V3V3-F3G1.5

Rexel Artikelnr.: 
2315608
Hersteller Nummer: 
1079850
EAN Code: 
4007123603466
Produkt Type: 
1079850
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
K-Tro. Garant 180 15m N05V3V3-F3G1.5
Garant Kompakt IP44 Kabeltrommel 15m AT-N05V3V3-F 3G1,5 blauFür den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.* Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.* Ergonomisch geformter Handgriff.* Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.* 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.* Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.* Mit erhöhtem Berührungsschutz.