2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Kabeltrommel
  5. 1208590
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kabeltrommel - 1208590, K-Tro. Garant 290 50m N05V3V3-F3G1.5 - 1208590
BrennenstuhlHesteller Logo
Brennenstuhl

1208590, K-Tro. Garant 290 50m N05V3V3-F3G1.5

Rexel Artikelnr.: 
2302449
Hersteller Nummer: 
1208590
EAN Code: 
4007123628223
Produkt Type: 
1208590
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
K-Tro. Garant 290 50m N05V3V3-F3G1.5
Garant IP44 Kabeltrommel 50m AT-N05V3V3-F 3G1,5Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.* Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.* Innovativer Tragegriff cablepilot für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.* Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.* Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.* 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.* Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.