2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Kabeltrommel
  5. 1209830
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kabeltrommel - 1209830, K-Tro. Garant 290 50m N05V3V3-F3G1,5 - 1209830
BrennenstuhlHesteller Logo
Brennenstuhl

1209830, K-Tro. Garant 290 50m N05V3V3-F3G1,5

Rexel Artikelnr.: 
2315607
Hersteller Nummer: 
1209830
EAN Code: 
4007123603435
Produkt Type: 
1209830
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
K-Tro. Garant 290 50m N05V3V3-F3G1,5
Garant IP44 Kabeltrommel 50m AT-N05V3V3-F 3G1,5 blauFür den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.* Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.* Innovativer Tragegriff cablepilot für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.* Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.* Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.* 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.* Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.