Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ader-Zahl
Aderquerschnitt
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)
Farbe
Kabelbestückung
Länge der Leitung
Schutzart
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309)
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso
Automatisches Kabelaufrollen
Kabellänge
Mit Arretierung
Mit Feinsicherung
Mit Tragerahmen
Mit thermischem Überlastschutz
Newlec