2. Werkzeuge
  3. Löttechnik
  4. Weichlot
  5. STA 611 TC 0,7
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Weichlot - STA 611 TC 0,7, Lötzinn bleifrei mit Kupferanteil, Ø 0,7 mm, 250 g - STA 611 TC 0,7
StannolHesteller Logo
Stannol

STA 611 TC 0,7, Lötzinn bleifrei mit Kupferanteil, Ø 0,7 mm, 250 g

Rexel Artikelnr.: 
2984147
Hersteller Nummer: 
STA 611 TC 0,7
EAN Code: 
4006062130187
Produkt Type: 
STA 611 TC 0,7
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
 Sicherheitsdatenblatt
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Sicherheitsdatenblatt
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Lötzinn bleifrei mit Kupferanteil, Ø 0,7 mm, 250 g
Der Lötdraht Kristall 611 TC basiert auf einem halogenaktiviertem No-Clean Flussmittel. Es wurde für hohe Anforderungen beim konventionellen Löten und beim Löten von SMDs in der industriellen Fertigung, sowie für das Reparatur- und Nachlöten entwickelt.

Das Drahtflussmittel Kristall 611 ist ein gut aktiviertes Flussmittel auf Basis synthetischer Harze und kombiniert in hervorragender Weise hohe Aktivität und sehr gute Fließeigenschaften mit geringen Mengen an festen und elektrisch sicheren Rückständen.

Produktvorteile:

  • nur leicht gefärbte No-Clean-Rückstände
  • schnelles Löten auch auf nicht optimal lötbaren Oberflächen
  • geringes Spritzverhalten
  • milder Geruch


Anwendungsbereiche:

Der Kristall 611 kann für Hand- und Maschinenlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden und spielt seine Stärken dort aus, wo die Benetzbarkeit nicht immer optimal ist und es schnell gehen muss.




Produktdetails



Produktdetails

Weichlot
Zolltarifnummer 85151100