Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Multimeter
  5. 044071
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Multimeter - BENNING MM 5-2, True RMS Digital-Multimeter. 100µV - 600V AC/DC. Mikroampere DC. Frequ., Kapaz., Temperatur, Durchgang, Diode. Hold, Peak. Cat III 600V. Inkl. Zubehör - 044071
BENNINGHesteller Logo
BENNING

BENNING MM 5-2, True RMS Digital-Multimeter. 100µV - 600V AC/DC. Mikroampere DC. Frequ., Kapaz., Temperatur, Durchgang, Diode. Hold, Peak. Cat III 600V. Inkl. Zubehör

Rexel Artikelnr.: 
4037397
Hersteller Nummer: 
044071
EAN Code: 
4014651440715
Produkt Type: 
BENNING MM 5-2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Verkaufsprospekt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

True RMS Digital-Multimeter. 100µV - 600V AC/DC. Mikroampere DC. Frequ., Kapaz., Temperatur, Durchgang, Diode. Hold, Peak. Cat III 600V. Inkl. Zubehör
Benning MM 5-2 True RMS-Digital-Multimeter. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (6000 Punkte). Spannung 100 µV - 600 V AC/DC, Gleichstrom 0,1 µA - 10 A, Wechselstrom 1 mA - 10 A, Widerstand 0,1 Ohm - 40 MOhm, Kapazität 0,01 nF - 1 mF, Frequenz 10 Hz - 50 kHz, Temperatur - 40 °C - 400 °C. Mikroamperemessbereiche (400.0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen. Durchgangsprüfung (30 Ohm) (rote LED/ Summer)/ Diodenprüfung (1.5 V). TRUE RMS Echteffektivwertmessung. Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch). Einpolige Phasenprüfung. Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. HOLD, PEAK, REL. CAT IV 300 V, CAT III 600 V. Inklusive Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Sicherung 15 A (10149447).

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Multimeter
Messbereichswahl automatisch
Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,1 µA
Temperaturmessung RTD Nein
Max. Strommessbereich DC 10 A
Anzeige digital
Max. Frequenzmessbereich 50 kHz
IR-Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Ja
Kabellängenmessung Nein
Kleinste Auflösung Wechselstrom 1000 µA
Nennprüfspannung 250 V Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Minimalwertspeicher Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messwertspeicher Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Induktivitätsmessung Nein
Kleinste Auflösung Kapazität 0,00001 µF
Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V
Frequenzmessung Ja
Tastverhältnismessungen Nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV
Isolationswiderstandsmessbereich 0...0
Maximalwertspeicher Nein
Max. Spannungsmessbereich AC 600 V
Max. Widerstandsmessbereich 40
Max. Kapazitätsmessbereich 1.000 µF
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz
Max. Strommessbereich AC 10 A
Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV
Nennprüfspannung 500 V Nein
Sicherungsautomat Nein
Spitzenwertspeicher Ja
Durchgangsprüfung Ja
Nennprüfspannung 10 V Nein
Mehrfachanzeige Nein
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch Nein
 
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Relativwertmessung Ja
Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C
Temperaturmessung TC Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Max. Spannungsmessbereich DC 600 V
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Analoge Balkenanzeige Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Drehzahlmessung Nein
Max. Temperaturmessbereich 400 °C
Temperaturmessung Ja
Maßstabseinteilung logarithmisch Nein
Maßstabseinteilung linear Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Ja
Schnittstelle Nein
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Messkreiskategorie CAT IV
Schutzart IP30
Max. Spannungsmessbereich AC/DC 600 V
Stromversorgung Batterie
Max. Strommessbereich, AC/DC 10 A
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC 0,1 mV
Hochspannungstest für Motorwicklungen Nein
Zertifiziert nach COFRAC Nein
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 Nein
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor 0 A
Relative Messgenauigkeit 0,5 %
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC 0,1 µA
Kalibrierzertifikat nach DAkkS Nein
Messprinzip Echteffektivwertmessung
Zolltarifnummer 90303100
Newlec Nein
Herkunftsland Taiwan
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe