Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Multimeter
  5. 044084
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Multimeter - BENNING MM P3, Digital-Multimeter im Taschenformat. Spannung bis 300V AC/DC, Widerstand, Freq., Kapazität, Durchgang, Diode. Hold. Cat III 300V. 130g. Inkl. Zubehör - 044084
BENNINGHesteller Logo
BENNING

BENNING MM P3, Digital-Multimeter im Taschenformat. Spannung bis 300V AC/DC, Widerstand, Freq., Kapazität, Durchgang, Diode. Hold. Cat III 300V. 130g. Inkl. Zubehör

Rexel Artikelnr.: 
4037436
Hersteller Nummer: 
044084
EAN Code: 
4014650440846
Produkt Type: 
BENNING MM P3

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Verkaufsprospekt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Verkaufsprospekt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Digital-Multimeter im Taschenformat. Spannung bis 300V AC/DC, Widerstand, Freq., Kapazität, Durchgang, Diode. Hold. Cat III 300V. 130g. Inkl. Zubehör
Benning MM P3 Digital-Multimeter. Im Taschenformat, nur 130 g und 132 x 86 x 19 mm (inklusive Lederetui) klein. 3 5/6-stellige LCD-Anzeige (5000 Punkte). Spannung 0,1 mV - 300 V, Widerstand 0,1 Ohm - 40 MOhm, Kapazität 10 pF - 100 µF, Frequenz 5 mHz - 5 MHz. Durchgangsprüfung (50 Ohm)/ Diodenprüfung (1.1 mA). Messbereichswahl manuell/automatisch. Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. HOLD. CAT III 300 V. Inklusive Lederetui, 2 x 1.5 V LR44 Batterie, fest angeschlossene Messleitungen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Multimeter
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Analoge Balkenanzeige Nein
Durchgangsprüfung Ja
Leistungs- und Energiemessung Nein
Relativwertmessung Nein
Max. Spannungsmessbereich DC 600 V
Max. Spannungsmessbereich AC 600 V
Sicherungsautomat Nein
Max. Widerstandsmessbereich 40
Messbereichswahl manuell/automatisch
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Drehzahlmessung Nein
Kleinste Auflösung Gleichstrom sonstige
Induktivitätsmessung Nein
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
Messwertspeicher Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Kabellängenmessung Nein
Kleinste Auflösung Temperatur sonstige
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Kapazitätsmessung Ja
Nennprüfspannung 250 V Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Maximalwertspeicher Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Kleinste Auflösung Frequenz 0,001 Hz
Kleinste Auflösung Kapazität 0,0001 µF
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Max. Strommessbereich DC 0 A
Messkreiskategorie CAT III
Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm
Tastverhältnismessungen Nein
Anzeige digital
Frequenzmessung Ja
Temperaturmessung TC Nein
Minimalwertspeicher Nein
 
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS) Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Kleinste Auflösung Wechselstrom sonstige
Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV
Mehrfachanzeige Nein
Max. Frequenzmessbereich 5.000 kHz
Isolationswiderstandsmessbereich 0...0
Max. Temperaturmessbereich 0 °C
Nennprüfspannung 10 V Nein
Spitzenwertspeicher Nein
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch Nein
Schnittstelle Nein
Max. Strommessbereich AC 0 A
IR-Schnittstelle Nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV
Hochspannungstest für Motorwicklungen Nein
Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V
Maßstabseinteilung logarithmisch Nein
Maßstabseinteilung linear Nein
Temperaturmessung Nein
Schutzart IP30
Max. Kapazitätsmessbereich 100 µF
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Nein
Max. Strommessbereich, AC/DC 0 A
Stromversorgung Batterie
Kalibrierzertifikat nach DAkkS Nein
Max. Spannungsmessbereich AC/DC 300 V
Relative Messgenauigkeit 0,6 %
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor 0 A
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 Nein
Zertifiziert nach COFRAC Nein
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC 0,1 mV
Messprinzip mittelwertbildend
Zolltarifnummer 90303100
Newlec Nein
Herkunftsland Taiwan
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe