Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
Telearm 120, Teleskopstab für RLO- und RISO-Messung
Rexel Artikelnr.: 4030292
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
A3-63, Drehstrom-Adapter für Prüfgeräte und CEE-Steckdosen
Rexel Artikelnr.: 2278472
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
TR25 II, Kabeltrommel für Niederohm- und Erdungsmessung
Rexel Artikelnr.: 4037456
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
PRO-PE Clip, Clip, Flachmessabgreifer, CAT IV / 1000 V, 32 A für PROFITEST Master
Rexel Artikelnr.: 4038729
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
A3-32, Drehstrom-Adapter für Prüfgeräte und CEE-Steckdosen
Rexel Artikelnr.: 2278471
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
Z550A, Prüfspitze mit Fernauslösung für METRISO und PROFITEST
Rexel Artikelnr.: 4031842
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
Komp. Akku-Pack Master, Akku-Pack, verschweißt
Rexel Artikelnr.: 4033344
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
SORTIMO L-BOXX GMC-I, Kunststoff-Systemkoffer für Prüfgeräte und Zubehör
Rexel Artikelnr.: 4033353
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER, Adapter zur Kompensation der Messleitungen (DE) für PROFITEST INTRO
Rexel Artikelnr.: 4002943
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
PROFiSIM 2, Installationsboard zur Simulierung von Fehlern für Messungen nach Norm, Unterverteilung mit Installationsschaltungen, RCD Typ B, RCBO (FI/LS)
Rexel Artikelnr.: 4038764
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
Barcode-Profiscanner-RS232, Barcode-Leser / Scanner mit Laser für Prüfgeräte mit RS232-Schnittstelle
Rexel Artikelnr.: 4038662
Min: 1 Stück
Prüfgerät nach DIN VDE 0100 | |
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen | Ja |
---|---|
Druckeranschluss | Nein |
Schnittstelle | Ja |
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden | Ja |
Anzeige | digital |
Fernbedienung des Prüfgerätes | Ja |
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung | Ja |
Drehfeldprüfung | Ja |
Drucker integriert | Nein |
Erdschleifenmessung | Nein |
Erdungsmessung | Nein |
Grenzwertanzeige | Ja |
Isolationswiderstandsmessung | Ja |
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion | Ja |
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung | für Fehlerstromschutzschalter Typ A und Typ B |
Messen von Ableitströmen mit Adapter | Nein |
Messwertspeicher | Ja |
Netzinnenwiderstandsmessung | Ja |
---|---|
Niederohmmessung | Ja |
Niederohmmessung mit Rampenfunktion | Nein |
PRCD Prüfung Typ S, Typ K | Ja |
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus | Nein |
Prüfen von IMDs und RCMs | Nein |
RCD/FI-Analysefunktion | Ja |
RCD/FI-Prüfung | Ja |
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom | Ja |
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung | Ja |
Selektive Erdungsmessung | Nein |
Spezifische Erdungsmessung | Nein |
Strukturierter Messwertspeicher | Ja |
Überspannungsableiterprüfung | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Slowakei |
Zolltarifnummer | 90303200 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.