LUPALO Ladepoller - smart, 2x22 kW, anthrazit, Pollersystem, D 180 L 246 H 1150
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung Anschluss Anlagenseite
Spannungsart der Versorgungsspannung
Eingangsspannung
Frequenz
Nennanschlussleistung
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz
Anzahl der Ladepunkte
Max. Leistung pro Ladepunkt
Geeignet für Bodenmontage
Geeignet für Wandmontage
Geeignet für Rohrmontage
Tragbar
Höhe
Tiefe
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2
Mit Hausanschlusskasten (HAK)
Mit Überspannungsschutzmodul
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation
DC-Fehlerstromerkennung
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung
Mit Leitungsschutzschalter
Vernetzbar als Master
Vernetzbar als Extender
Vernetzbar über LAN
Vernetzbar über WLAN
Mobilfunkstandard 4G (LTE)
Mobilfunkstandard 5G
Mit Energiezähler
Mit Schlüsselschalter
Mit integriertem RFID-Kartenleser
NFC (Near Field Communication)
Statisches Lastmanagement integriert
Geeignet für dynamisches Lastmanagement
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version
Plug and charge (ISO 15118)
Mit Display
Werkstoff des Gehäuses
Schutzart
Schlagfestigkeit
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Bedienung und Konfiguration über App
Export der Ladehistorie
Anschließbarer Leiterquerschnitt
Backend mitgeliefert
Mit MID-kompatiblem Energiezähler
Eichrechtskonform
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Montageart
LTE
Newlec