Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7193-6BN00-0NE0, SIMATIC ET 200SP BU-Send für Stationserweiterung über ET-Connection
Rexel Artikelnr.: 2193194
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AS00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA-Send 1x FC
Rexel Artikelnr.: 2192998
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RC7940-0TE01, Communication Cable für Dicht-an-Dicht-Montage zw. 3RC7 Direktstarter und ILM
Rexel Artikelnr.: 2325549
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RC7940-0TE20, Communication Cable zwischen ET200SP BusAdapter und 3RC7 ILM, Länge 2 m
Rexel Artikelnr.: 2325551
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RV2311-1KC20, Leistungsschalter, S00 für Starterkomb. 12,5A, N-ausl. 163A
Rexel Artikelnr.: 2858336
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RC7140-1KE00, Intelligentes Linkmodul Direktstarter Standard 1,2-12 A bis 690 V AC, S00
Rexel Artikelnr.: 2306374
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2017-2BB42, Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss
Rexel Artikelnr.: 2902535
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA8511-1KE10, Intelligenter Verbraucherabzweig Wendestarter High Feature, 1,2-12 A, S00
Rexel Artikelnr.: 2306406
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA8411-1KE10, Intelligenter Verbraucherabzweig Direktstarter High Feature, 1,2-12 A, S00
Rexel Artikelnr.: 2306372
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Motorstarter/Motorstarterkombination |
|
| Temperaturkompensierter Überlastschutz |
Nein
|
|---|---|
| Mit Kurzschlussauslöser |
Ja
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie |
12 A
|
| Spannungsart zur Betätigung |
DC
|
| Schutzart |
IP20
|
| Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 |
Klasse 1
|
| Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen |
40 °C
|
| Überlastauslöser Stromeinstellung |
1,2...12 A
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis |
Federzuganschluss
|
| Breite |
45 mm
|
| Höhe |
198 mm
|
| Art des Motorstarters |
Direktstarter (DOL)
|
| Mit Sicherung |
Nein
|
| Auslöseklasse |
einstellbar
|
| Externer Reset möglich |
Ja
|
|---|---|
| Mit Trafo |
Nein
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V |
30.000 A
|
| Anzahl der Leuchtmelder |
0
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Federzuganschluss
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V |
65.000 A
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V |
12 A
|
| Tiefe |
131 mm
|
| Leistung |
5,5 kW
|
| Zolltarifnummer |
85364900
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
4c5934bc-b986-44f2-b9c0-bb4a85de85d7
|
SIEMENS
6ES7193-6BN00-0NE0, SIMATIC ET 200SP BU-Send für Stationserweiterung über ET-Connection
Rexel Artikelnr.: 2193194
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AS00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA-Send 1x FC
Rexel Artikelnr.: 2192998
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RC7940-0TE01, Communication Cable für Dicht-an-Dicht-Montage zw. 3RC7 Direktstarter und ILM
Rexel Artikelnr.: 2325549
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RC7940-0TE20, Communication Cable zwischen ET200SP BusAdapter und 3RC7 ILM, Länge 2 m
Rexel Artikelnr.: 2325551
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AS00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA-Send 1x FC
Rexel Artikelnr.: 2192998
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6BN00-0NE0, SIMATIC ET 200SP BU-Send für Stationserweiterung über ET-Connection
Rexel Artikelnr.: 2193194
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RC7940-0TE01, Communication Cable für Dicht-an-Dicht-Montage zw. 3RC7 Direktstarter und ILM
Rexel Artikelnr.: 2325549
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RC7940-0TE20, Communication Cable zwischen ET200SP BusAdapter und 3RC7 ILM, Länge 2 m
Rexel Artikelnr.: 2325551
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.